CJT KOOLCARB Style 172, 카바이드 팁 엑스트라 롱 드릴 비트, 비코팅 마감
CJT Koolcarb Style 172 드릴 비트는 항공우주, 자동차, 석유 및 가스 산업에서 거친 재료에 깊은 구멍을 뚫는 데 이상적입니다.
스타일 | 모델 | 동등한 십진수 | 플루트 길이 | 전체 길이 | 생크 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 17202500 | 0.2500 | 8" | 10 " | 1 / 4 " | ₩ 434,384 | |
A | 17202812 | 0.2812 | 8" | 10 " | 9 / 32 " | ₩ 465,272 | |
A | 17203125 | 0.3125 | 8" | 10 " | 5 / 16 " | ₩ 425,984 | |
A | 17203438 | 0.3438 | 8" | 10 " | 11 / 32 " | ₩ 455,332 | |
A | 17203750 | 0.3750 | 9" | 11 " | 3 / 8 " | ₩ 481,040 | |
A | 17204062 | 0.4062 | 9" | 11 " | 13 / 32 " | ₩ 547,540 | |
A | 17204375 | 0.4375 | 9" | 11 " | 7 / 16 " | ₩ 570,867 | |
A | 17204688 | 0.4688 | 9.75 " | 12 " | 15 / 32 " | ₩ 529,515 | |
A | 17205000 | 0.5000 | 9.75 " | 12 " | 1 / 2 " | ₩ 533,347 | |
A | 17205312 | 0.5312 | 9.75 " | 12 " | 17 / 32 " | ₩ 567,700 | |
A | 17205625 | 0.5625 | 10.75 " | 13 " | 9 / 16 " | ₩ 713,247 | |
A | 17206250 | 0.6250 | 10.75 " | 13 " | 5 / 8 " | ₩ 672,192 | |
A | 17207500 | 0.7500 | 11.75 " | 14 " | 3 / 4 " | ₩ 778,469 | |
A | 17208750 | 0.8750 | 12.75 " | 15 " | 7 / 8 " | ₩ 814,642 | |
A | 17210000 | 1.0000 | 13.75 " | 16 " | 1" | ₩ 1,072,155 |
특징
- CJT Koolcarb Style 172 엑스트라 롱 드릴 비트에는 표면 조도를 개선하기 위한 카바이드 팁이 있습니다.
- 거친 표면에서 빠르고 쉽게 드릴링할 수 있도록 125도 드릴 비트 포인트 각도를 가지고 있습니다.
- 매우 긴 이 드릴 비트에는 천공하는 동안 열을 줄이고 먼지를 청소하는 데 도움이 되는 두 개의 냉각수 구멍이 있습니다.
- 칩 제거에 이상적이며 드릴링 정확도를 유지하는 데 도움이 되는 직선 플루트가 있습니다.
자주 묻는 질문
드릴의 플루트는 무엇입니까?
드릴의 플루트는 드릴링 중 칩 제거를 돕는 드릴 비트 본체의 나선형 홈입니다.
올바른 드릴 비트를 선택하는 방법은 무엇입니까?
- 드릴해야 할 구멍의 크기를 결정하고 원하는 구멍 크기와 일치하는 직경의 드릴 비트를 선택합니다.
- 사용할 드릴 유형을 고려하고 드릴과 호환되는 생크가 있는 드릴 비트를 선택하십시오.
이 매우 긴 드릴 비트를 사용하는 동안 어떤 안전 예방 조치를 취해야 합니까?
- 안전 안경 및 장갑과 같은 적절한 개인 보호 장비를 착용하십시오.
- 손상 및 부상을 방지하기 위해 드릴 비트를 조심스럽게 다루십시오.
- 드릴링하기 전에 공작물을 제자리에 단단히 고정하거나 고정하십시오.
- 권장 속도로 드릴 비트를 사용하고 일정한 압력을 가하십시오.
- 장기간 또는 강도 높은 드릴링을 위해 냉각수 또는 윤활제 사용을 고려하십시오.
- 손상되거나 마모된 드릴 비트를 정기적으로 검사하고 교체하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 벤치 바이스
- 서지 보호 장치 연결
- BNC 어댑터
- 파이프 스레딩 액세서리
- 로드 와이퍼
- 벤더
- 볼트
- 지붕 통풍기
- 관축 팬 및 액세서리
- 실험실 진단
- ARLINGTON INDUSTRIES 빔 클램프, 철
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 사전 구성된 플로어 스탠드 장치
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 스템 캐스터
- HOFFMAN 스플리터 트로프 블록 어셈블리
- ANVIL XH 캡, 블랙
- VESTIL VCH 시리즈 와이어 가드
- INGERSOLL-RAND 스프링 키트
- MITUTOYO 봉
- HUMBOLDT 아스팔트 투과계
- MILLER ELECTRIC Performance 시리즈 MIG 라이닝 용접 장갑