항목 | 트레일러 안정화 잭 |
베이스 길이 | 16 " |
기본 너비 | 17 5 / 8 " |
배터리 포함 | 아니 |
캡 디아. | 8" |
색상 | 노란색 |
손잡이 길이 | 20 " |
헤드 길이 | 8" |
헤드 폭 | 8" |
높이 | 39 " |
주택 자재 | 강철 |
포함 사항 | 반사 칼라 |
길이 | 26 5 / 8 " |
리프팅 용량 | 40000의 파운드. |
부하 용량 | 100000의 파운드. |
낮은 높이 | 39 입력 |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 51 " |
맥스. 여행 거리 | 12 " |
맥스. 이동 거리 (Ft.) | 9 입력 |
측정 단위 | 마다 |
기구 | 래칫 |
최소 신장 | 39 " |
바퀴 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sp-top-r.pdf |
올려 진 높이 | 51 입력 |
뒷바퀴 Dia. | 10 " |
뒷바퀴 폭 | 2" |
정적 부하 용량 | 100000의 파운드. |
타입 | Manual |
휠 재질 | 단단한 고무 |
휠 크기 | 10 입력 |
휠 타입 | 단단한 고무 |
폭 | 17 5 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 63.9 |
선박 높이 (cm) | 99.06 |
선박 길이 (cm) | 84.46 |
선박 폭 (cm) | 44.77 |
HS 코드 | 8425490000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 헤드 길이 | 헤드 폭 | 높이 | 길이 | 리프팅 용량 | 맥스. 여행 거리 | 휠 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에스피탑 | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 1 / 2 " | 26 5 / 8 " | 40000의 파운드. | 11 1 / 2 " | 단단한 고무 | ₩ 679,610 | ||
SP-TOP-100 | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 " | 26.88 " | 50000의 파운드. | 12 " | 단단한 고무 | ₩ 820,629 | ||
SP-TOP- 빔 | 23 3 / 4 " | 6" | 23 3 / 4 " | 40 " | 26.69 " | 40000의 파운드. | 11 " | 강철, 단단한 고무 | ₩ 1,141,356 | ||
SP-TOP-빔-100 | 23.88 " | 7" | 23.88 " | 40 " | 27.44 " | 50000의 파운드. | 11 " | 강철, 단단한 고무 | ₩ 1,351,483 | ||
SP-TOP-R-100 | 17 5 / 8 " | 8" | 8" | 39 " | 27 1 / 4 " | 50000의 파운드. | 12 " | 단단한 고무 | ₩ 916,312 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.