항목 | 셔터 마운트 배기 팬 |
블레이드 직경 | 30 " |
CFM 높음 | 3950 CFM |
CFM 낮음 | CFM 3080 |
색상 | 은 |
깊이 | 13 " |
높이 | 34 " |
길이 | 13 " |
자재 | 강철 |
맥스. 암페어 | 2.7 |
측정 단위 | 마다 |
모터 HP | 1 / 4 hp |
상 | 1 |
전압 | 115V |
볼트 / 위상 | 115V / 1PH |
폭 | 34 " |
선박 중량 (kg) | 22.5 |
선박 높이 (cm) | 86.36 |
선박 길이 (cm) | 33.02 |
선박 폭 (cm) | 86.36 |
HS 코드 | 8414596095 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.