VESTIL SLD-3-F-8-YL 리프팅 웹 슬링, 폴리에스테르, 노란색, 3 x 8피트 크기
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 웹 슬링 |
바구니 용량 | 17600의 파운드. |
초커 용량 | 7040의 파운드. |
색상 | 노란색 |
끝 유형 | 끝없는 루프 |
높이 | 1 / 4 " |
지시자 | 시각적 손상 표시기 |
길이 | 96 " |
베어링 포인트 사이의 길이 | 8 피트 |
자재 | 폴리 에스테르 |
맥스. 작동 온도. | 180도 에프 |
플라이 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sld-3-f-8-yl.pdf |
에 저항 | 수분 |
수직 용량 | 8800의 파운드. |
폭 | 3" |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 바구니 용량 | 초커 용량 | 길이 | 베어링 포인트 사이의 길이 | 수직 용량 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLD-1-F-10-YL | 6400의 파운드. | 2560의 파운드. | 120 " | 10 피트 | 3200의 파운드. | 1" | ₩ 66,792 | RFQ
| |
SLD-1-F-4-YL | 6400의 파운드. | 2560의 파운드. | 48 " | 4 피트 | 3200의 파운드. | 1" | ₩ 39,810 | RFQ
| |
SLD-1-F-6-YL | 6400의 파운드. | 2560의 파운드. | 72 " | 6 피트 | 3200의 파운드. | 1" | ₩ 47,676 | RFQ
| |
SLD-1-F-8-YL | 6400의 파운드. | 2560의 파운드. | 96 " | 8 피트 | 3200의 파운드. | 1" | ₩ 57,145 | RFQ
| |
SLD-2-F-10-YL | 12800의 파운드. | 5120의 파운드. | 120 " | 10 피트 | 6400의 파운드. | 2" | ₩ 102,861 | RFQ
| |
SLD-2-F-4-YL | 12800의 파운드. | 5120의 파운드. | 48 " | 4 피트 | 6400의 파운드. | 2" | ₩ 45,716 | RFQ
| |
SLD-2-F-6-YL | 12800의 파운드. | 5120의 파운드. | 72 " | 6 피트 | 6400의 파운드. | 2" | ₩ 64,858 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.