항목 | 팔레트 버스터 |
색상 | 파란색 |
Dia를 처리하십시오. | 1 1 / 4 " |
손잡이 길이 | 41 " |
손잡이 재질 | 고무 |
높이 | 45 1 / 8 " |
길이 | 7 1 / 8 " |
자재 | 강철 |
노즈플레이트 길이 | 6 1 / 10 " |
노즈플레이트 두께 | 1" |
노즈 플레이트 폭 | 6 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-skb-dlx.pdf |
타입 | 팔레트, 스키드 버스터 |
폭 | 46 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 7.2 |
선박 높이 (cm) | 114.3 |
선박 길이 (cm) | 17.78 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8205593080 |
원산지 | CN |
A. 왕복 톱은 기록적인 시간 내에 목재 팔레트를 분해하는 데 이상적인 도구입니다.
A. Pallet Pal은 팔레트 적재물을 분해하거나 구축하는 데 사용되는 사용자 친화적인 장치입니다. 팔레트가 개발 및 분해됨에 따라 표면을 낮추거나 높이는 견고한 스프링과 충격 흡수 완충 장치의 조합입니다.
A. 관절형 헤드는 목재를 부러뜨리거나 쪼개지 않고 팔레트 보드를 편안하게 제거합니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | Dia를 처리하십시오. | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKB-7 | 5 3 / 4 " | 4" | 44 1 / 16 " | 1 1 / 4 " | 은 | 강철 | ₩ 116,690 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.