항목 | 팔레트 버스터 |
바 길이 | 41 1 / 2 " |
색상 | 은 |
지름 | 1.437 " |
Dia를 처리하십시오. | 1 1 / 4 " |
손잡이 재질 | 고무 |
높이 | 44 1 / 16 " |
길이 | 5 3 / 4 " |
자재 | 강철 |
노즈플레이트 길이 | 3 4 / 5 " |
노즈 플레이트 폭 | 4" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-skb-7.pdf |
프라이 바 하위 카테고리 | 철거 바 |
테더 가능 | 표준 도구 |
두께 | 1.375 " |
타입 | 팔레트, 스키드 버스터 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 8205593080 |
원산지 | CN |
A. Pallet Pal은 팔레트 적재물을 분해하거나 구축하도록 설계된 인체공학적 장치입니다. 팔레트가 개발 및 분해됨에 따라 표면을 낮추거나 높이는 견고한 스프링과 충격 흡수 완충 장치의 조합입니다.
A. 왕복 톱은 목재 팔레트를 기록적인 시간 내에 분해할 수 있는 최고의 도구입니다.
A.
A.
A. 팔레트 버스터의 무게와 크기, 핸들 또는 그립의 디자인, 안전 기능 등이 주요 요인입니다.
프로덕트 | 모델 | 길이 | 폭 | 높이 | Dia를 처리하십시오. | 색상 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKB-DLX | 7 1 / 8 " | 46 7 / 8 " | 45 1 / 8 " | 1 1 / 4 " | 파란색 | 강철 | ₩ 114,367 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.