항목 | 캔틸레버 랙 경사 암 |
팔 길이 | 30 " |
팔 스타일 | 10도 기울어 진 팔 |
팔 타입 | 경사 및 직선 위치 |
생산 능력 | 300의 파운드. |
색상 | 주황색 |
깊이 | 32.5 " |
디자인 | 하나의 |
높이 | 7.25 " |
부하 용량 | 300의 파운드 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
팔 수 | 1 |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-sia-c-30.pdf |
사용 가능한 길이 | 30 " |
폭 | 2.5 " |
선박 중량 (kg) | 5.4 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.