정밀 브랜드 심스톡 콜드 로우 스틸
필터
길이 공차 : +0.125 인치 , 재료: 저탄소 강 , 로크웰 경도: B90~B100 , 성질: 풀 하드 , 인장 강도: 80,000의 PSI , 유형: 시트 , 폭 공차: +/- 0.005 "
스타일 | 모델 | 크기 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 16910 | 6 x 18 " | 0.635mm | +/- 0.001 " | ₩ 190,977 | |
A | 16870 | 6 x 18 " | 0.254mm | +/- 0.00075 " | ₩ 152,320 | |
A | 16875 | 6 x 18 " | 0.305mm | +/- 0.00075 " | ₩ 144,042 | |
A | 16860 | 6 x 18 " | 0.203mm | +/- 0.00075 " | ₩ 138,740 | |
A | 16825 | 6 x 18 " | 0.064mm | +/- 0.00025 " | ₩ 154,752 | |
A | 16835 | 6 x 18 " | 0.089mm | +/- 0.0005 " | ₩ 170,852 | |
A | 16915 | 6 x 18 " | 0.787mm | +/- 0.0015 " | ₩ 203,157 | |
A | 16905 | 6 x 18 " | 0.559mm | +/- 0.001 " | ₩ 187,617 | |
A | 16900 | 6 x 18 " | 0.508mm | +/- 0.001 " | ₩ 193,479 | |
A | 16895 | 6 x 18 " | 0.457mm | +/- 0.00075 " | ₩ 213,587 | |
A | 16885 | 6 x 18 " | 0.381mm | +/- 0.00075 " | ₩ 155,190 | |
A | 16865 | 6 x 18 " | 0.229mm | +/- 0.00075 " | ₩ 139,090 | |
A | 16855 | 6 x 18 " | 0.178mm | +/- 0.00075 " | ₩ 131,530 | |
A | 16850 | 6 x 18 " | 0.152mm | +/- 0.0005 " | ₩ 138,757 | |
A | 16845 | 6 x 18 " | 0.127mm | +/- 0.0005 " | ₩ 109,795 | |
A | 16840 | 6 x 18 " | 0.102mm | +/- 0.0005 " | ₩ 109,077 | |
A | 16830 | 6 x 18 " | 0.076mm | +/- 0.0003 " | ₩ 108,132 | |
A | 16820 | 6 x 18 " | 0.051mm | +/- 0.0002 " | ₩ 116,497 | |
A | 16815 | 6 x 18 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | ₩ 224,070 | |
A | 16810 | 6 x 18 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | ₩ 190,925 | |
B | 16585 | 6 x 25 " | 0.508mm | +/- 0.001 " | ₩ 46,375 | |
B | 16475 | 6 x 25 " | 0.305mm | +/- 0.00075 " | ₩ 40,967 | |
B | 16655 | 6 x 25 " | 0.787mm | +/- 0.0015 " | ₩ 59,290 | |
B | 16625 | 6 x 25 " | 0.635mm | +/- 0.001 " | ₩ 64,592 | |
B | 16525 | 6 x 25 " | 0.381mm | +/- 0.00075 " | ₩ 41,440 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 잠금 걸쇠
- 전자 디지털 표시기
- 리드 호스
- 금속 구색
- 유압시스템 구성품
- 장갑 및 손보호 장비
- 하드웨어 공급
- 실험실 가열용 오븐/냉각기
- 펠트
- LYON 대량 저장 랙 스타터 장치
- APPROVED VENDOR 황동 인라인 가스 볼 밸브, FNPT x 플레어
- MILWAUKEE 비트 확장 All Hex 7/16 Inch
- SIEMENS BF 시리즈, 볼트 온 회로 차단기
- WATTS 3000SS 시리즈 이중 검사 검출기 어셈블리
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 게이지, 11/16-20 Un
- SPEARS VALVES PVC 러그 인서트 버터플라이 밸브, 레버 핸들, SS 러그, FKM
- EATON 브레이크 고무 가드
- BALDOR / DODGE 분할 테이퍼 부싱, 유형 R1
- BROWNING 60번 체인용 스틸 더블 B형 최소 내경 스프로킷