그것을 얻으십시오 May 16, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 심 스톡 |
길이 허용차 | +0.125 인치 |
자재 | 저탄소 강 |
로크웰 경도 | B90~B100 |
크기 | 6 x 18 " |
기질 | 풀 하드 |
인장 강도 | 80,000의 PSI |
두께 | 0.203mm |
두께 공차 | +/- 0.00075 " |
타입 | 시트 |
폭 포용력 | +/- 0.005 " |
선박 중량 (kg) | 1.24 |
선박 높이 (cm) | 2.03 |
선박 길이 (cm) | 46.99 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
모델 | 크기 | 두께 | 두께 공차 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
16475 | 6 x 25 " | 0.305mm | +/- 0.00075 " | ₩ 48,230 | |
16525 | 6 x 25 " | 0.381mm | +/- 0.00075 " | ₩ 48,790 | |
16585 | 6 x 25 " | 0.508mm | +/- 0.001 " | ₩ 54,600 | |
16625 | 6 x 25 " | 0.635mm | +/- 0.001 " | ₩ 76,037 | |
16655 | 6 x 25 " | 0.787mm | +/- 0.0015 " | ₩ 69,807 | |
16810 | 6 x 18 " | 0.025mm | +/- 0.0001 " | ₩ 200,305 | |
16815 | 6 x 18 " | 0.038mm | +/- 0.00015 " | ₩ 223,632 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.