VESTIL SDU-C-10-18 표준 캔틸레버 이중 직립형, 10피트, 18인치 암
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캔틸레버 더블 업라이트 |
팔 길이 | 18 " |
팔 스타일 | 양면 Uprights |
베이스 길이 | 46 " |
색상 | 파란색 |
깊이 | 47.75 " |
높이 | 120.06 " |
부하 용량 | 7300의 파운드 |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sdu-c-10-18.pdf |
사용 가능한 팔 길이 | 18 " |
폭 | 4.75 " |
선박 중량 (kg) | 54.9 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 팔 길이 | 생산 능력 | 직립형당 용량 | 깊이 | 높이 | 항목 | 사용 가능한 팔 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDU-C-10-12 | 4.75 " | 12 " | 9300의 파운드. | - | 35.75 " | 120.06 " | 캔틸레버 더블 업라이트 | 12 " | ₩ 948,640 | ||
SDU-C-10-24 | 4.75 " | 24 " | - | 6500의 파운드. | 40.12 " | 120.06 " | 캔틸레버 더블 업라이트 | 24 " | ₩ 1,021,083 | ||
SDU-C-10-36 | 4.75 " | 36 " | - | - | 83.75 " | 120.06 " | 캔틸레버 더블 업라이트 | 30 ", 36" | ₩ 1,095,716 | ||
SDU-C-6-18 | 4.75 " | 18 " | 8600의 파운드. | - | 47.75 " | 72.75 " | 캔틸레버 더블 업라이트 | 18 " | ₩ 784,560 | ||
SDU-C-6-24 | 4.75 " | 24 " | 7700의 파운드. | - | 40.12 " | 72.75 " | 캔틸레버 더블 업라이트 | 24 " | ₩ 971,472 | ||
SDU-C-6-36 | 4.75 " | 36 " | 6000의 파운드. | - | 83.75 " | 72.75 " | 캔틸레버 더블 업라이트 | 30 ", 36" | ₩ 1,162,407 | ||
SDU-C-8-12 | 4.75 " | 12 " | 10100의 파운드. | - | 35.75 " | 96.44 " | 캔틸레버 더블 업라이트 | 12 " | ₩ 895,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.