VESTIL SCTABD-1000-2033-DC 이중 가위 리프트 테이블, 20 x 33인치 크기, 1000파운드 용량, 12V, 강철
항목: CE3EWH
모델: SCTABD-1000-2033-DC
₩ 6,800,003 /단위
견적요청
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
배터리 크기 | 11 |
배터리 전압 | 12V DC |
생산 능력 | 1000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
펜던트 코드 길이 제어 | 8 피트 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 35 " |
포함 사항 | 마운팅 하드웨어 |
길이 | 43.25 " |
리프트 속도 | 4초/피트 |
최대 리프팅 높이. | 28 " |
낮은 높이 | 7" |
자재 | 강철 |
최대 신장 | 28 " |
모터 HP | 1 / 2 hp |
운동 | 비휴대용, 고정형 |
작업 유형 | 푸시 버튼, 전기 |
과부하 보호 | 가능 |
상 | 해당 사항 없음 |
플랫폼 길이 | 33 3 / 8 " |
플랫폼 재료 | 강철 |
플랫폼 폭 | 20 3 / 8 " |
전원 | 전기 무선 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sctabd-1000-2033-dc.pdf |
올려 진 높이 | 35 " |
전압 | 12V DC |
폭 | 20.5 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높은 설정의 펌프 수 | 생산 능력 | 높이 | 낮은 설정의 펌프 수 | 속도의 수 | 작업 유형 | 상 | 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCTAB-400 | 8 | 400의 파운드. | 34.5 " | 16 | 1 | 발 작동식, 공압식 | - | 27 5 / 8 " | ₩ 963,989 | ||
SCTAB-800D | 12 | 800의 파운드. | 39.5 " | 39 | 2 | 발 작동식, 공압식 | - | 35 1 / 2 " | ₩ 2,260,185 | ||
SCTAB-1000-2040-AC | - | 1000의 파운드. | 32 " | - | - | 푸시 버튼, 전기 | 3 | 40 3 / 8 " | ₩ 6,055,610 | RFQ
| |
SCTAB-1000-2040-DC | - | 1000의 파운드. | 32 " | - | - | 푸시 버튼, 전기 | 해당 사항 없음 | 40 3 / 8 " | ₩ 6,055,610 | RFQ
| |
SCTAB-1000-2040-FP | - | 1000의 파운드. | 32 " | - | 2 | 발 작동식, 공압식 | - | 40 3 / 8 " | ₩ 3,837,069 | RFQ
| |
SCTAB-2000-2040-AC | - | 2000의 파운드. | 32 " | - | - | 푸시 버튼, 전기 | 3 | 40 3 / 8 " | ₩ 6,452,625 | RFQ
| |
SCTAB-2000-2040-DC | - | 2000의 파운드. | 32 " | - | - | 푸시 버튼, 전기 | 해당 사항 없음 | 40 3 / 8 " | ₩ 6,452,625 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.