VESTIL SB-C-8-60 아연 도금 캔틸레버 버팀대 세트, 96 x 60인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 캔틸레버 랙 브레이스 세트 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 59 " |
높이 | 77.75 " |
포함 사항 | 마운팅 하드웨어 |
길이 | 60 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | SET를 |
장착 구멍 수 | 8 |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-sb-c-8-60.pdf |
타입 | 캔틸레버 랙 브레이스 세트 |
폭 | 4" |
선박 중량 (kg) | 21.6 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SB-C-10-36 | 35 " | 95 " | 4" | ₩ 118,210 | ||
SB-C-10-48 | 47 " | 95 " | 4" | ₩ 150,589 | ||
SB-C-10-60 | 59 " | 95 " | 4" | ₩ 156,520 | ||
SB-C-10-72 | 71 " | 95 " | 3.5 " | ₩ 211,756 | ||
SB-C-10-96 | 95 " | 95 " | 3.5 " | ₩ 263,174 | ||
SB-C-6-36 | 35 " | 48 " | 4" | ₩ 95,225 | ||
SB-C-6-48 | 47 " | 48 " | 4" | ₩ 110,549 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.