항목 | 스피드 범프 액세서리 |
볼트 직경 | 3 / 8 " |
볼트 길이 | 2" |
색상 | 은 |
높이 | 4" |
포함 사항 | (5) 강철, (5) 플레이트, (5) T-너트, (5) 평와셔, (5) 육각 볼트 |
길이 | 9" |
측정 단위 | 마다 |
판재 | 강철 |
플레이트 크기 | 5 "X 5" |
와셔 슬라이드 | 1 / 2 " |
폭 | 5" |
함께 작동 | SB-108 |
선박 중량 (kg) | 1.35 |
선박 높이 (cm) | 10.16 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 12.7 |
HS 코드 | 3506990000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.