EATON 2091 시리즈 티/Y 어댑터
필터
어댑터 유형 : 티 , 피팅 재질: 강철
스타일 | 모델 | 마감재 | 항목 | 길이 | 최대 일의 압박감 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2091-2-2S | XNUMX가 크로메이트 아연 | 파이프 스레드 호스 어댑터 | 1.32 | 5000 | 남성 NPT | ₩ 53,112 | |
A | 2091-16-16S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 3.24 " | 2500 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 99,907 | |
A | 2091-12-12S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 2.72 " | 3000의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 54,950 | |
A | 2091-6-6S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 2.04 " | 3500의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 31,045 | |
A | 2091-4-4S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 1.76 " | 4500 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 23,590 | |
A | 2091-8-8S | XNUMX가 크롬 아연 | 유압 호스 어댑터 | 2.46 " | 3500의 PSI | 수 NPT-암 NPT | ₩ 42,105 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 임시 환경 봉쇄 장치
- 실린더 리프트 트럭
- 콘덴서 프로펠러 허브
- 그릴
- 유리 섬유 U 자형 채널 스톡
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 재활용 장비
- 리프팅 하드웨어
- 도관 마운팅
- 유압 모터
- LITTLE GIANT 지게차 식 드럼 유출 방지 플랫폼
- HOFFMAN 90도 팔꿈치를 여는 외부 배선로
- HOFFMAN 유형 4X 연속 힌지 나사 커버 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 스케줄 80 피팅 유니온 2000, EPDM O-링 씰이 있는 소켓 x 소켓
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 수리
- TOUGH GUY 먼지 걸레 손잡이
- VAUGHAN 해머 팁
- NIBCO DWV 옷장 플랜지, Wrot 및 Cast Copper