항목 | 옵션 포크 |
색상 | 검정 |
포크 높이 | 1.5 " |
포크 길이 | 42 " |
포크 너비 | 4" |
높이 | 17 " |
길이 | 43 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215130080 |
폭 | 4" |
함께 작동 | S-2CB-62, S-2CB-118 |
선박 중량 (kg) | 63 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 109.22 |
선박 폭 (cm) | 10.16 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.