항목 | 발판 사닥다리 |
베이스 길이 | 23.5 " |
기본 너비 | 20.56 " |
생산 능력 | 300의 파운드. |
캐스터 휠 재질 | 경질 고무 |
색상 | 파란색 |
깊이 | 23.5 " |
단계 사이의 거리 | 10 " |
난간 높이 | 42 " |
손잡이 포함 | 가능 |
높이 | 42 " |
사다리 재료 | 강철 |
길이 | 22.687 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 휠 수 | 2 |
단계 수 | 2 |
전반적인 깊이 | 23.5 " |
전체 높이 | 42 " |
전체 폭 | 20.56 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-rlad-p-2-b.pdf |
뒷바퀴 Dia. | 0.875 " |
뒷바퀴 폭 | 2" |
스프링로드 | 아니 |
단계 깊이 | 8" |
단계 재료 | 천공 된 강철 |
단계 스타일 | 천공 |
스텝 폭 | 16 " |
최고 단계 높이 | 20 " |
지상에서 최고 계단 높이 | 20 " |
휠 타입 | 경질 고무 |
휠 너비 | 7 / 8 " |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 17.55 |
선박 높이 (cm) | 106.68 |
선박 길이 (cm) | 57.63 |
선박 폭 (cm) | 58.42 |
HS 코드 | 7326908560 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 단계 재료 | 단계 스타일 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RLAD-2-B | 파란색 | 고무 | 고무 | ₩ 859,014 | ||
RLAD-2-Y | 노란색 | 고무 | 고무 | ₩ 859,014 | ||
RLAD-P-2-Y | 노란색 | 천공 된 강철 | 천공 | ₩ 877,901 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.