항목 | 경제 회전 드럼 카트 액세서리 |
생산 능력 | 800의 파운드. |
색상 | 파란색 |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 21.5 " |
길이 | 31.75 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전반적인 깊이 | 31.75 " |
전체 높이 | 21.5 " |
전체 폭 | 19 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-rdc-60-nc.pdf |
폭 | 19 " |
선박 중량 (kg) | 20.7 |
선박 높이 (cm) | 54.61 |
선박 길이 (cm) | 80.65 |
선박 폭 (cm) | 48.26 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.