항목 | 접는 램프 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
접힌 높이 | 3.5 " |
접힌 길이 | 72 " |
접힌 너비 | 14.187 " |
색상 | 은 |
재갈을 물리다 | 1 1 / 4 " |
깊이 | 72 " |
접힌 높이 | 3 1 / 2 " |
접힌 너비 | 14 3 / 16 " |
높이 | 2.56 " |
길이 | 72 " |
입술의 | 2-1 / 2 인치 |
입술 크기 | 2 1 / 2 " |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
접힌 전체 길이 | 72 " |
팩 크기 | 1 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ramp-sf.pdf |
펼친 높이 | 2 9 / 16 " |
펼쳐진 길이 | 72 " |
펼쳐진 너비 | 28 5 / 8 " |
폭 | 28.62 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 182.88 |
선박 폭 (cm) | 73.66 |
HS 코드 | 7610900080 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.