항목 | 램프로드 |
조절 가능한 고정 스트랩 | 가능 |
아치형의 | 아니 |
생산 능력 | 1500의 파운드. |
색상 | 은 |
깊이 | 78 " |
접는 유형 | 가능 |
접힌 높이 | 5 1 / 2 " |
접힌 너비 | 16 1 / 2 " |
높이 | 5.5 " |
길이 | 6.5 피트 |
자재 | 알류미늄 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ramp-5077.pdf |
녹 방지 | 가능 |
단일 휠 용량 | 250의 파운드. |
펼친 높이 | 1 1 / 2 " |
펼쳐진 너비 | 50 " |
폭 | 16.5 " |
선박 중량 (kg) | 16.65 |
선박 높이 (cm) | 13.97 |
선박 길이 (cm) | 198.12 |
선박 폭 (cm) | 41.91 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.