항목 | 스트레치 랩 디스펜서 |
색상 | 은 |
높이 | 60 " |
길이 | 6.5 " |
자재 | 알류미늄 |
최대 코어 직경 | 3" |
맥스. 외부 Dia. | 6.5 " |
최대. 스트레치 랩 폭 | 20 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 코어 직경 | 3" |
최소 스트레치 랩 폭 | 11 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-qw-1.pdf |
코어 ID와 함께 사용 | 3" |
폭 | 6.5 " |
랩 길이 범위 | 11 "~ 20" |
선박 중량 (kg) | 1.8 |
선박 높이 (cm) | 152.4 |
선박 길이 (cm) | 16.51 |
선박 폭 (cm) | 16.51 |
HS 코드 | 8205597000 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.