VESTIL PT-PHX-3944-BKGY 피크닉 테이블, 육각형, 회색 상단/시트, 검정색 다리
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 피크닉 테이블 |
벤치 높이 | 16 3 / 4 " |
생산 능력 | 2000의 파운드. |
접을 수 있는 | 아니 |
색상 | 회색 |
깊이 | 69.5 " |
프레임 재질 | 플라스틱 |
높이 | 30.25 " |
길이 | 69.5 " |
자재 | HDPE |
녹 방지 | 가능 |
테이블 높이 | 30 3 / 4 " |
테이블 모양 | Hexagon |
탁상용 길이 | 44 " |
테이블 탑 소재 | 플라스틱 |
탁상용 너비 | 39 " |
우산 구멍 직경. | 1 3 / 4 " |
우산 구멍 ID | 1 3 / 4 " |
자외선 차단 | 가능 |
휠 | 아니 |
폭 | 69.5 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 높이 | 길이 | 테이블 모양 | 탁상용 길이 | 탁상용 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT-PAF-2872-BKCD | 60 " | 삼나무의 | - | 30 " | 72 " | 구형 | 72 " | 28 " | ₩ 2,995,338 | RFQ
| |
PT-PAF-2872-BKGY | 60 " | 회색 | 72 " | 30 " | - | - | 72 " | 28 " | ₩ 2,995,338 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKCD | 60 " | 삼나무의 | 96 " | 30 " | - | - | 96 " | 28 " | ₩ 3,978,367 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKCD-ADA | 60 " | 삼나무의 | 96 " | 33.5 " | - | - | 96 " | 28 " | ₩ 4,144,381 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKGY | 60 " | 회색 | 96 " | 30 " | - | - | 96 " | 28 " | ₩ 3,978,367 | RFQ
| |
PT-PAF-2896-BKGY-ADA | 60 " | 회색 | 96 " | 33.5 " | - | - | 96 " | 28 " | ₩ 4,144,381 | RFQ
| |
PT-PHX-3944-BKCD | 69.5 " | 삼나무의 | 69.5 " | 30.25 " | - | - | 44 " | 39 " | ₩ 2,498,898 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.