항목 | 마른 벽에서 나온 카트 |
캐스터 Dia. | 8" |
캐스터 재질 | 고무 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (2) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 파란색 |
데크 길이 | 39.88 " |
데크 폭 | 11.88 " |
Dia를 처리하십시오. | 1.01 " |
핸들 높이 | 48 " |
높이 | 48 " |
길이 | 48 " |
부하 용량 | 3000의 파운드. |
자재 | 강철 |
최대. 사용 가능한 패널 높이 | 60 " |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
플랫폼 길이 | 39.88 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-prct-s-mr.pdf |
정적 부하 용량 | 3,000의 파운드. |
사용 가능한 길이 | 39 7 / 8 " |
사용 가능한 너비 | 11 7 / 8 " |
폭 | 23 " |
선박 중량 (kg) | 38.7 |
선박 높이 (cm) | 121.92 |
선박 길이 (cm) | 121.92 |
선박 폭 (cm) | 59.37 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PRCT-S-GN | 유리 충전 나일론 | ₩ 1,021,210 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.