VESTIL PRAIL-102-HD-Y 곡선형 피트가 있는 노란색 배리어, 고강도
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 장벽 |
가변 길이 | 아니 |
가변 너비 | 아니 |
색상 | 노란색 |
발 스타일 | 둘 다 곡선 |
높이 | 40.31 " |
후크 커넥터 | 2 1 / 4 " |
포함 사항 | 연동 |
내부 레일 직경 | 3 / 4 " |
길이 | 20.09 " |
자재 | 강철 |
외부 레일 직경 | 1 5 / 8 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-prail-102-hd-y.pdf |
레일 직경 | 1.625 " |
UPC | 691215031431 |
수직 막대 간격 | 5 3 / 4 " |
폭 | 101.75 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 길이 | 캐스터 폭 | 색상 | 자재 | 최대 길이 | 맥스. 폭 | 외부 레일 직경 | 레일 직경 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRAIL-102-G | - | - | 은 | 강철 | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 314,720 | ||
PRAIL-102-G-FF | - | - | 은 | 강철 | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 347,276 | ||
PRAIL-102-GW | - | 1 1 / 4 " | 은 | 강철 | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 347,276 | ||
PRAIL-102-G-WF | - | 1 1 / 4 " | 은 | 강철 | 20.13 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 347,276 | ||
PRAIL-102-G-WW | - | 1 1 / 4 " | 은 | 강철 | 20 " | 101.19 " | 1 1 / 4 " | 1.25 " | ₩ 364,407 | ||
PRAIL-102-HD-G | - | - | 은 | 강철 | 20.09 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | ₩ 404,600 | ||
PRAIL-102-HD-G-FF | - | - | 은 | 강철 | 20.13 " | 101.75 " | 1 5 / 8 " | 1.625 " | ₩ 442,807 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.