항목 | 플라스틱 플랫폼 트럭 |
캐스터 Dia. | 6" |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
캐스터 유형 | (2) 리지드, (4) 스위블 |
캐스터 폭 | 2" |
색상 | 회색 |
데크 높이 | 10 " |
데크 길이 | 60 " |
데크 폭 | 30 " |
전면 캐스터 Dia. | 6" |
핸들 높이 | 34 " |
높이 | 39.5 " |
포함 사항 | (1) 34" 높이 핸들, (4) 회전 바퀴 2" 너비, (2) 고정 바퀴 2" 너비 |
길이 | 61.5 " |
부하 용량 | 3000의 파운드. |
자재 | 플라스틱 |
최대 플랫폼 높이 | 10 " |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 6 |
핸들 수 | 1 |
전체 높이 | 34 " |
전체 길이 | 63.5 " |
전체 폭 | 30 " |
플랫폼 높이 | 10 " |
플랫폼 길이 | 60 " |
플랫폼 재료 | 플라스틱 |
플랫폼 폭 | 30 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ppt-3-61.pdf |
후방 캐스터 Dia. | 6" |
정적 부하 용량 | 3,000의 파운드. |
폭 | 30 " |
선박 중량 (kg) | 45.45 |
선박 높이 (cm) | 100.33 |
선박 길이 (cm) | 156.21 |
선박 폭 (cm) | 76.2 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 캐스터 유형 | 포함 사항 | 부하 용량 | 캐스터 수 | 핸들 수 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPT-2-41 | (2) 리지드, (2) 스위블 | (1) 34" 높이 핸들, (2) 회전 바퀴 2" 너비, (2) 고정 바퀴 2" 너비 | 2000의 파운드. | 4 | 1 | 63.5 " | ₩ 1,387,807 | ||
PPT-2-42 | (2) 리지드, (2) 스위블 | (2) 34인치 높이 핸들, (2) 회전 바퀴 2인치 너비, (2) 고정 바퀴 2인치 너비 | 2000의 파운드. | 4 | 2 | 67.5 " | ₩ 1,731,975 | ||
PPT-3-62 | (2) 리지드, (4) 스위블 | (2) 34인치 높이 핸들, (4) 회전 바퀴 2인치 너비, (2) 고정 바퀴 2인치 너비 | 3000의 파운드. | 6 | 2 | 67.5 " | ₩ 1,698,836 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.