VESTIL POS-3636-MAT 인체공학적 Posi-crank 플랫폼, 매트 포함 36인치 x 36인치 크기
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 작업 플랫폼 |
생산 능력 | 500의 파운드. |
색상 | 파란색 |
데크 레이즈 | 크랭크 1회전당 8/1" |
크랭크 1회전당 데크 상승 | 1 / 8 " |
프레임 재질 | 강철 |
높이 | 65.63 " |
포함 사항 | 크랭크 1회전당 8/1" 상승하는 핸드 크랭크 플랫폼 포함 |
길이 | 36 " |
낮은 높이 | 3" |
낮아진 전체 높이 | 49 5 / 8 " |
자재 | 강철 |
최대 플랫폼 높이 | 19 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 플랫폼 높이 | 3" |
조작 | 핸드 크랭크 |
작업 유형 | 핸드 크랭크 |
플랫폼 길이 | 36 " |
플랫폼 폭 | 36 " |
전원 | Manual |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pos-3636-mat.pdf |
올려 진 높이 | 19 " |
UPC | 691215052863 |
폭 | 36 " |
선박 중량 (kg) | 69.3 |
선박 높이 (cm) | 130.49 |
선박 길이 (cm) | 91.44 |
선박 폭 (cm) | 91.44 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 높이 | 항목 | 길이 | 작업 유형 | 플랫폼 길이 | 플랫폼 폭 | 전원 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS-3636 | 36 " | 65.63 " | 작업 플랫폼 | 36 " | 핸드 크랭크 | 36 " | 36 " | Manual | ₩ 2,687,898 | ||
POS-3648 | 36 " | 65.63 " | 작업 플랫폼 | 48 " | 핸드 크랭크 | 48 " | 36 " | Manual | ₩ 2,708,821 | ||
POS-3648-MAT | 36 " | 65.63 " | 작업 플랫폼 | 48 " | 핸드 크랭크 | 48 " | 36 " | Manual | ₩ 3,197,625 | ||
POS-3672 | 36 " | 65.63 " | 작업 플랫폼 | 72 " | 핸드 크랭크 | 72 " | 36 " | Manual | ₩ 3,020,029 | ||
POS-3672-MAT | 36 " | 65.63 " | 작업 플랫폼 | 72 " | 핸드 크랭크 | 72 " | 36 " | Manual | ₩ 3,671,003 | ||
POS-3636-EH | 37.19 " | 42.63 " | 플랫폼 | 36.25 " | 전기, 유압 | 31 " | 31 " | 전기 유선 | ₩ 5,148,563 | RFQ
| |
POS-3636-EH-MAT | 37.19 " | 42.63 " | 플랫폼 | 36.25 " | 전기, 유압 | 31 " | 31 " | 전기 유선 | ₩ 5,551,432 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.