항목 | 유압 리프트 카트 |
볼 히치 크기 | 2" |
배터리 포함 | 가능 |
배터리 잔량 표시기 | 가능 |
배터리 전압 | 12V |
내장 배터리 충전기 | 가능 |
색상 | 회색 |
전면 캐스터 Dia. | 3" |
전면 캐스터 재질 | 플라스틱 |
연료 형태 | 배터리 전원 |
높이 | 37 " |
HP | 2 마력 |
포함 사항 | 최대 1.6mph |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 4.42 피트 |
자재 | 강철 |
최대 리프트 용량 | 40000의 파운드. |
최대 타이어 직경 | 18 " |
피마자 수 | 4 |
계층 수 | 2 |
작업 유형 | 손 운영 |
과부하 보호 | 가능 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pmm-1000.pdf |
당기는 용량 | 1000의 파운드. |
후방 캐스터 Dia. | 18 " |
후면 캐스터 재질 | 고무 |
후방 캐스터 폭 | 9.5 " |
안전 반전 스위치 | 가능 |
타이어 소재 | 고무 |
타이어 폭 | 9 1 / 2 " |
견인볼 포함 | 가능 |
견인 볼 크기 | 2" |
주행 속도 | 최대 1.6mph |
가변 속도 | 가능 |
폭 | 37.5 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 길이 | 최대 리프트 용량 | 당기는 용량 | 주행 속도 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMM-3000 | 43 " | 6.5 피트 | 70000의 파운드. | 1000의 파운드. | 1.6의 mph | 36 " | ₩ 37,916,403 | RFQ
| |
PMM-3000-15 | 43 " | 8 피트 | 70000의 파운드. | 3000의 파운드. | 1.6의 mph | 36 " | ₩ 39,661,185 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.