항목 | 핸드 팔레트 트럭 |
생산 능력 | 5500의 파운드. |
캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
색상 | 독물 |
깊이 | 72 " |
포크 높이 낮추기 | 3.38 " |
포크 길이 | 44 1 / 2 " |
포크 안장 폭 | 26.5 " |
포크 너비 | 6 1 / 2 " |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 56 " |
낮은 높이 | 3 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
캐스터 수 | 2 |
롤러 수 | 2 |
전체 포크 폭 | 26 1 / 2 " |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pmc-pm5-2748.pdf |
올려 진 높이 | 7 5 / 8 " |
롤러 직경 | 3" |
롤러 재질 | 폴리 우레탄 |
롤러 타입 | 단일 롤러 |
롤러 폭 | 3 1 / 4 " |
스티어링 캐스터 크기 | 8 "X 2" |
스티어링 캐스터 재질 | 폴리 우레탄 |
폭 | 28.69 " |
선박 중량 (kg) | 96.75 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 전체 포크 폭 | 캐스터 재질 | 깊이 | 롤러 직경 | 롤러 재질 | 롤러 타입 | 롤러 폭 | 스티어링 캐스터 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMC-PM5-1632 | - | - | 46 " | 3 1 / 4 " | 나일론 | 듀얼 롤러 | 2 3 / 8 " | 8 "X 2 1 / 4" | ₩ 2,409,487 | ||
PMC-PM5-2748-N | 26 3 / 4 " | 나일론 | 62.1875 " | 3" | 나일론 | 단일 롤러 | 3 1 / 4 " | 8 "X 2" | ₩ 1,196,821 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.