항목 | 팔레트 트럭 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 빨간색 |
깊이 | 64 " |
포크 길이 | 48 " |
포크 너비 | 27 " |
완전 용접 프레임 | 가능 |
손잡이 길이 | 48 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 48 " |
낮은 높이 | 1 7 / 8 " |
자재 | 강철 |
전원 | 손 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pm4-2748-lp-6pkg.pdf |
올려 진 높이 | 6" |
롤러 직경 | 4 1 / 2 " |
롤러 재질 | 강철 |
롤러 폭 | 1 1 / 2 " |
스티어링 캐스터 직경 | 7" |
스티어링 캐스터 재질 | 폴리온 스틸 |
스티어링 캐스터 폭 | 2" |
폭 | 27 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 포크 너비 | 높이 | 항목 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM4-2048-LP | 61 " | 20 5 / 8 " | 49 " | 팔레트 잭 | 20.5 " | ₩ 1,400,385 | ||
PM4-2748-LP | 64 " | 27 " | 48 " | 팔레트 잭 | 27 " | ₩ 1,614,410 | ||
PM4-3348-LP | 63 " | 33 " | 48 " | 팔레트 잭 | 33 " | ₩ 1,640,467 | ||
PM4-2048-LP-6PKG | 61 " | 20 5 / 8 " | 49 " | 팔레트 트럭 | 20.5 " | ₩ 7,632,520 | RFQ
| |
PM4-3348-LP-6PKG | 63 " | 33 " | 48 " | 팔레트 트럭 | 33 " | ₩ 9,022,261 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.