항목 | 유틸리티 카트 |
생산 능력 | 550의 파운드. |
캐스터 Dia. | 5" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 1" |
색상 | 회색 |
데크 길이 | 36 " |
데크 폭 | 24 1 / 2 " |
높이 | 33.5 " |
포함 사항 | 고정형 바퀴 2개와 회전형 바퀴 2개, 275파운드. 선반당 용량, 데크 크기 길이 31" x 너비 17-1/2" |
길이 | 45 " |
입술 높이 | 4" |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
선반의 아니 | 3 |
바퀴 수 | 4 |
캐스터 수 | 2 |
선반 수 | 3 |
전반적인 깊이 | 45 " |
전체 높이 | 33.5 " |
전체 길이 | 45 " |
전체 폭 | 25.5 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-plsc-3-2436.pdf |
선반 용량 | 183의 파운드. |
정적 부하 용량 | 550의 파운드. |
휠 지름 | 5" |
휠 재질 | 폴리 온 폴리 |
휠 너비 | 1" |
폭 | 25.5 " |
선박 중량 (kg) | 32.85 |
선박 높이 (cm) | 85.09 |
선박 길이 (cm) | 114.3 |
선박 폭 (cm) | 64.77 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 선반 용량 | 캐스터 재질 | 데크 길이 | 데크 폭 | 선반 수 | 전반적인 깊이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLSC-2-1731 | 275의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 31 " | 17 1 / 2 " | 2 | 40 " | 40 " | 18.5 " | ₩ 609,402 | ||
PLSC-2-2436 | 275의 파운드. | 폴리 온 폴리 | 36 " | 24 1 / 2 " | 2 | 45 " | 45 " | 25.5 " | ₩ 482,745 | ||
PLSC-3-1731 | 183의 파운드. | 고무에 곰팡이 | 31 " | 17 1 / 2 " | 3 | 40 " | 40 " | 18.5 " | ₩ 501,810 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.