VESTIL PLID-H-100 폴리에틸렌 헤비듀티 H 스타일 호퍼 뚜껑, 검정색
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
항목 | 셀프 덤핑 호퍼 뚜껑 |
색상 | 검정 |
깊이 | 54 " |
디자인 | 힌지 |
높이 | 9" |
길이 | 54 " |
뚜껑 스타일 | H |
자재 | 폴리에틸렌 |
최대 온도 | 150도 |
측정 단위 | 마다 |
조각 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-plid-h-100.pdf |
UPC | 691215030304 |
함께 사용 | 1큐빅 야드. 홉 따는 기계 |
폭 | 52.5 " |
함께 작동 | P-HOP-1, H-100-LD, H-100-MD, H-100-HD |
선박 중량 (kg) | 25.2 |
선박 높이 (cm) | 22.86 |
선박 길이 (cm) | 137.16 |
선박 폭 (cm) | 133.35 |
HS 코드 | 3923500000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 높이 | 길이 | 자재 | 최대 온도 | 조각 수 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLID-H-50-BU | 28 " | 파란색 | 9" | 54 " | HDPE | - | - | 13 1/2 큐 피트 | - | RFQ
| |
PLID-H-150 | 42.5 " | 검정 | 9" | 40.25 " | 폴리에틸렌 | 150도 | 2 | 1 1/2 큐빅 야드. 홉 따는 기계 | ₩ 509,197 | ||
PLID-D-100 | 41.25 " | 검정 | 3" | 59 " | 폴리에틸렌 | 150도 | 1 | 1큐빅 야드. 홉 따는 기계 | ₩ 345,367 | ||
PLID-D-150 | 43.25 " | 검정 | 2.88 " | 66.5 " | 폴리에틸렌 | 150도 | 1 | 1 1/2 큐빅 야드. 홉 따는 기계 | ₩ 440,720 | ||
PLID-D-200 | 56.5 " | 검정 | 2.88 " | 66.5 " | 폴리에틸렌 | 150도 | 2 | 2큐빅 야드. 홉 따는 기계 | ₩ 477,145 | ||
PLID-D-25 | 21.25 " | 검정 | 2.88 " | 38.5 " | 폴리에틸렌 | 150도 | 1 | 1/4 큐빅 야드. 홉 따는 기계 | ₩ 251,770 | ||
PLID-D-250 | 69.5 " | 검정 | 2.88 " | 38.5 " | 폴리에틸렌 | 150도 | 2 | 2 1/2 큐빅 야드. 홉 따는 기계 | ₩ 607,014 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.