항목 | 조정 가능한 패널 돌리 |
생산 능력 | 350의 파운드. |
캐스터 Dia. | 4" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 크기 | 4 "X 1 1 / 4" |
캐스터 폭 | 1.25 " |
색상 | 파란색 |
깊이 | 6.9375 " |
높이 | 9.56 " |
길이 | 10 " |
자재 | 강철 |
최대 두께 | 2 1 / 4 " |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 2 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pldl-ld-2-4pp.pdf |
정적 부하 용량 | 350의 파운드. |
폭 | 10 " |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 24.29 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 17.62 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.