항목 | 팔레트 자키 |
생산 능력 | 4000의 파운드. |
색상 | 파란색 |
깊이 | 12.6875 " |
높이 | 6" |
길이 | 12.69 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pj-2001.pdf |
폭 | 28.5 " |
작업 부하 제한 | 2 톤 |
선박 중량 (kg) | 12.6 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 32.23 |
선박 폭 (cm) | 72.39 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 깊이 | 높이 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
PJ-1005 | 10.1875 " | 4.13 " | 10.19 " | ₩ 637,122 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.