VESTIL PHCH-2-10 전문 체인 호이스트, 2000lb 용량, 10피트 리프트 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 수동 체인 호이스트 |
ANSI 클래스 | B30.16 - 2003 |
생산 능력 | 2,000의 파운드. |
카테고리 유형 | 휴대용 핸드 체인 호이스트 |
색상 | 주황색 |
헤드 룸 | 12 7 / 16 " |
높이 | 12.38 " |
길이 | 5.812 " |
승강기 | 10 피트 |
리프트 높이 | 10 피트 |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
전반적인 깊이 | 5.8125 " |
전체 높이 | 12.38 " |
전체 폭 | 6.19 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-phch-2-10.pdf |
타입 | 휴대용 핸드 체인 호이스트 |
폭 | 6.187 " |
선박 중량 (kg) | 15.3 |
선박 높이 (cm) | 31.43 |
선박 길이 (cm) | 14.76 |
선박 폭 (cm) | 15.72 |
HS 코드 | 8425190000 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 헤드 룸 | 승강기 | 부하 용량 | 전반적인 깊이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PHCH-10-10 | 23 5 / 8 " | 10 피트 | 10000의 파운드. | 7.0625 " | 23 5 / 8 " | 10.38 " | ₩ 1,053,665 | ||
PHCH-10-15 | 23 5 / 8 " | 15 피트 | 10000의 파운드. | 7.0625 " | 23 5 / 8 " | 10.38 " | ₩ 1,282,680 | ||
PHCH-10-20 | 23 5 / 8 " | 20 피트 | 10000의 파운드. | 7.0625 " | 23 5 / 8 " | 10.38 " | ₩ 1,517,447 | ||
PHCH-1-10 | 11 1 / 4 " | 10 피트 | 1000의 파운드. | 5" | 9" | 5 1 / 4 " | ₩ 354,912 | ||
PHCH-1-15 | 11 1 / 4 " | 15 피트 | 1000의 파운드. | 5" | 9" | 5 1 / 4 " | ₩ 423,640 | ||
PHCH-1-20 | 11 1 / 4 " | 20 피트 | 1000의 파운드. | 5" | 9" | 5 1 / 4 " | ₩ 498,018 | ||
PHCH-2-15 | 12 7 / 16 " | 15 피트 | 2000의 파운드. | 5.8125 " | 12.38 " | 6.19 " | ₩ 481,040 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.