항목 | 퀵 리프트 액세서리 |
A | 12 |
색상 | 검정 |
디지털 디스플레이 | 아니 |
비상 차단 | 아니 |
높이 | 2.13 " |
길이 | 4.75 " |
자재 | ABS |
맥스. 작동 온도. | 165도 에프 |
측정 단위 | 마다 |
최소 작동 온도. | 14도 에프 |
버튼 수 | 2 |
파일럿 라이트 | 아니 |
전원 | AC |
푸시버튼 포함 | 표준 푸시 버튼 |
속도 | 1 |
스위치 포함 | 선택기 스위치 |
기호 표시 | 가능 |
텍스트 표시 | 아니 |
UPC | 691215077743 |
전압 | 115V |
폭 | 2.12 " |
함께 작동 | PEL-88, PEL-100, PEL-400-57, PEL-400-72, PEL-88-A, PEL-100-A |
선박 중량 (kg) | 0.45 |
선박 높이 (cm) | 5.4 |
선박 길이 (cm) | 12.07 |
선박 폭 (cm) | 5.4 |
HS 코드 | 8431390080 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.