항목 | 자동 판매기 |
생산 능력 | 146의 파운드. |
로드당 용량 | 73의 파운드. |
색상 | 회색 |
깊이 | 18 1 / 4 " |
높이 | 27 3 / 8 " |
자재 | 강철 |
최대. 종이 롤 직경. | 9" |
최대 롤 너비 | 48 " |
장착 구멍 직경 | 7 / 8 " |
장착 구멍 수 | 4 |
계층 수 | 2 |
바퀴 수 | 바퀴 없음 |
전체 높이 | 27 1 / 3 " |
전체 길이 | 18 1 / 4 " |
전체 폭 | 53 " |
휴대용 충전 케이스 | 아니 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pds-2-48.pdf |
롤 폭 | 48 " |
UPC | 691215077699 |
폭 | 53 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 생산 능력 | 높이 | 계층 수 | 전체 높이 | 전체 폭 | 롤 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS-2-24 | 146의 파운드. | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 28 3 / 4 " | 24 " | ₩ 308,992 | RFQ
| |
PDS-2-30 | 146의 파운드. | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 34 1 / 4 " | 30 " | ₩ 330,018 | RFQ
| |
PDS-2-36 | 146의 파운드. | 27 3 / 8 " | 2 | 27 1 / 3 " | 40 3 / 4 " | 36 " | ₩ 351,094 | RFQ
| |
PDS-3-24 | 219의 파운드. | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 28 3 / 4 " | 24 " | ₩ 410,378 | RFQ
| |
PDS-3-30 | 219의 파운드. | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 34 1 / 4 " | 30 " | ₩ 482,720 | RFQ
| |
PDS-3-36 | 219의 파운드. | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 40 3 / 4 " | 36 " | ₩ 496,236 | RFQ
| |
PDS-3-48 | 219의 파운드. | 38 1 / 2 " | 3 | 38 1 / 2 " | 53 " | 48 " | ₩ 742,407 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.