항목 | 플라스틱 체인 |
색상 | 노란색 |
높이 | 590 " |
길이 | 2" |
링크 길이 | 2 "X 1 1 / 16" |
링크 두께 | 8mm |
링크 너비 | 2 "X 1 1 / 16" |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
폭 | 2" |
함께 작동 | PCB-YF, PCB-YG |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 1524 |
선박 길이 (cm) | 5.08 |
선박 폭 (cm) | 5.08 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | TW |
프로덕트 | 모델 | 색상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
PCB-B-CN | 검정 | ₩ 133,458 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.