항목 | 모바일 회전 보관함 |
생산 능력 | 220의 파운드. |
캐스터 Dia. | 3" |
캐스터 재질 | 폴리 온 폴리 |
캐스터 크기 | 3 "x 3 / 4" |
캐스터 유형 | 받침 |
캐스터 폭 | 3 / 4 " |
색상 | 검정 |
선반 사이의 거리 | 8" |
높이 | 38.5 " |
길이 | 19.5 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
캐스터 수 | 4 |
구획 수 | 24 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-pbin-19.pdf |
선반 깊이 | 2 1 / 8 " |
정적 부하 용량 | 220의 파운드. |
폭 | 19.5 " |
선박 중량 (kg) | 13.5 |
선박 높이 (cm) | 97.79 |
선박 길이 (cm) | 49.53 |
선박 폭 (cm) | 49.53 |
HS 코드 | 3926909995 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.