항목 | 바리케이드 |
기본 Dia. | 10-1 / 4 " |
베이스 길이 | 10 1 / 4 " |
기본 너비 | 10 1 / 4 " |
볼라드 디아. | 3 7 / 8 " |
볼라드 소재 | 플라스틱 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 1 / 3 " |
캡 재질 | 플라스틱 |
색상 | 형광 오렌지 |
깊이 | 10 1 / 4 " |
높이 | 46 1 / 2 " |
실내 / 실외 | 야외, 실내 |
통합 체인 슬롯 | 가능 |
길이 | 3.875 " |
자재 | 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
외부 Dia. | 3 7 / 8 " |
포스트 Dia. | 4" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-opbol-47.pdf |
스프링로드 | 가능 |
폭 | 10 1 / 4 " |
선박 중량 (kg) | 3.6 |
선박 높이 (cm) | 117.48 |
선박 길이 (cm) | 9.84 |
선박 폭 (cm) | 9.84 |
HS 코드 | 3926909987 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 볼라드 디아. | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
옵볼-31 | 4" | 31 1 / 2 " | ₩ 95,429 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.