항목 | 수동 작업 포지셔너 액세서리 |
아버 크기 | 2 15 / 16 " |
색상 | 회색 |
높이 | 20.63 " |
길이 | 16.5 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
UPC | 691215028783 |
사용 가능한 아버 길이 | 9" |
폭 | 7.5 " |
함께 작동 | MWP-220, MWP-440 |
선박 중량 (kg) | 10.8 |
선박 높이 (cm) | 49.53 |
선박 길이 (cm) | 41.91 |
선박 폭 (cm) | 15.88 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.