항목 | 수동 쓰레기 압축기 |
수락 | 55 갤런 드럼 |
색상 | 파란색 |
압축기 헤드 직경 | 21 " |
압축기 헤드 두께 | 1 / 4 " |
드럼 크기 | 55 갤런 |
확장 된 높이 | 79-5 / 8 인치 |
높이 | 85 9 / 16 " |
길이 | 24 1 / 4 " |
자재 | 강철 |
최대. 압축기 높이 | 35 3 / 4 " |
맥스. 힘 | 7000의 파운드. |
측정 단위 | 마다 |
최소 압축기 높이 | 1 1 / 4 " |
바퀴 수 | 2 |
휴대용 충전 케이스 | 가능 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mtc-55.pdf |
뒷바퀴 Dia. | 2" |
뒷바퀴 재질 | 고무 |
뒷바퀴 폭 | 7 / 8 " |
접힌 높이 | 50-1 / 32 인치 |
서비스 높이 범위 | 3 3/4 ~ 35 3/4 " |
서비스 범위 | 1 1/4 인치 ~ 35 3/4 인치 |
UPC | 691215065290 |
폭 | 32 1 / 16 " |
선박 중량 (kg) | 74.7 |
선박 높이 (cm) | 218.68 |
선박 길이 (cm) | 61.6 |
선박 폭 (cm) | 81.44 |
HS 코드 | 8479895500 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 압축기 헤드 직경 | 드럼 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MTC-30 | 17 " | 30 갤런 | ₩ 3,419,080 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.