항목 | 다목적 램프 키트 |
볼트 크기 | 1 1/2 "x 3/8" |
색상 | 파란색 |
높이 | 5 3 / 8 " |
길이 | 1 / 8 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
볼트 수 | 4 |
브래킷 수 | 2 |
와셔 수 | 8 |
너트 | 4 |
사용 가능한 개구부 높이 | 3 1 / 4 " |
사용 가능한 개방 폭 | 4" |
폭 | 24 " |
함께 작동 | MPR-2313-G |
선박 중량 (kg) | 2.7 |
선박 높이 (cm) | 13.65 |
선박 길이 (cm) | 0.32 |
선박 폭 (cm) | 60.96 |
HS 코드 | 7318152095 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 볼트 수 | 와셔 수 | 사용 가능한 개구부 높이 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPR-10-키트 | 3" | 2 | 4 | 1 7 / 8 " | 8" | ₩ 59,003 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.