APPLETON ELECTRIC 선택기 스위치 제어 스테이션, 막다른 유형
필터
접촉 등급 : 10VAC에서 600A , 깊이: 1.6 " , 인클로저 재질: 가단성 철 본체 및 알루미늄 커버 , 키: 4.63 " , 허브 스타일: 막 다른 골목 , IP 등급: 54 , 장착: 표면 , NEMA 등급: 3 , 갱 수: 1 , 운영자 수: 1 , 안전 등급: 클래스 1, 디비전 1 및 2, 그룹 B, C, D; 클래스 2, 디비전 1 및 2, 그룹 E, F, G; 및 클래스 2I , 연산자 유형: 선택기 스위치 , 너비: 3"
스타일 | 모델 | 동작 | 연락처 양식 | 허브 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | EFDB110-12 | 유지 / 유지 | 2 회로 | 1" | ₩ 972,737 | |
B | EFDB110-35 | 유지 / 유지 | 4 회로 | 1" | ₩ 1,053,535 | |
C | EFDB150-12 | 유지 / 유지 | 2 회로 | 1 / 2 " | ₩ 1,125,652 | |
D | EFDB150-35 | 유지 / 유지 | 2 회로 | 1 / 2 " | ₩ 1,053,535 | |
E | EFDB110-102 | 유지 / 유지 / 유지 | 2 회로 | 1" | ₩ 972,737 | |
F | EFDB110-345 | 유지 / 유지 / 유지 | 4 회로 | 1" | ₩ 1,243,322 | |
G | EFDB150-102 | 유지 / 유지 / 유지 | 2 회로 | 1 / 2 " | ₩ 1,015,210 | |
H | EFDB150-345 | 유지 / 유지 / 유지 | 4 회로 | 1 / 2 " | ₩ 1,053,535 | |
I | EFDB175-102 | 유지 / 유지 / 유지 | 2 회로 | 3 / 4 " | ₩ 1,015,332 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 액체 레벨 송신기 디스플레이
- 생수 디스펜서
- 대패 액세서리
- 다중 도구
- 본딩 및 접지 와이어 액세서리
- 튜브피팅
- 온수순환펌프
- 플러그 및 콘센트
- 밀링 공구
- 외부 페인트 및 얼룩
- AMPCO METAL 파이크 폴
- VESTIL DTR 시리즈 드럼 티어
- VIBCO VS 시리즈 터빈 진동기
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS 슈라우드
- BUSSMANN GDC 계열, 5 x 20mm, 유리 및 세라믹 퓨즈
- VERMONT GAGE Go/NoGo 표준 나사 플러그 게이지, 13/16-20 Unef
- SPEARS VALVES PVC 투명 Y 패턴 밸브, True Union SR 나사산 끝단, FKM
- EATON XT 시리즈 IEC 대형 접촉기
- EATON SV1-10-4/4M/4R 시리즈 솔레노이드 밸브
- SMC VALVES Zzm 시리즈 매니폴드 유닛