항목 | 리프팅 자석 |
베이스 플레이트 길이 | 6.5 " |
베이스 플레이트 폭 | 3.63 " |
색상 | 노란색 |
깊이 | 8" |
손잡이 길이 | 5.9 " |
높이 | 6.81 " |
길이 | 8" |
자재 | 네오디뮴 |
최대. 이탈력 | 2315의 파운드. |
최대 근무 온도 | 80도 에프 |
측정 단위 | 마다 |
최소 근무 온도. | -40도 에프 |
전체 길이 | 8" |
플레이트 길이 | 6-1 / 2 인치 |
플레이트 폭 | 3-5 / 8 인치 |
제품 데이터 시트 | 베스틸-rp-ml-6.pdf |
둥근 표면 용량 | 200의 파운드. |
균일한 평면 용량 | 600의 파운드. |
UPC | 691215028431 |
폭 | 8.69 " |
선박 중량 (kg) | 9.9 |
선박 높이 (cm) | 17.3 |
선박 길이 (cm) | 20.32 |
선박 폭 (cm) | 22.07 |
HS 코드 | 8505908000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.