항목 | 최종 포스트 |
색상 | 노란색 |
구성 요소들 | 마운팅 코너 포스트 |
높이 | 36 " |
길이 | 7.625 " |
자재 | 강철 |
측정 단위 | 마다 |
장착 구멍 수 | 4 |
전반적인 깊이 | 40.12 " |
전체 높이 | 36 " |
전체 길이 | 40.12 " |
전체 폭 | 6" |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mg-cp-36-2.pdf |
레일 유형 | 두 |
두께 | 0.88 " |
UPC | 691215028264 |
폭 | 6" |
선박 중량 (kg) | 24.3 |
선박 높이 (cm) | 91.44 |
선박 길이 (cm) | 19.37 |
선박 폭 (cm) | 15.24 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 구성 요소들 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
MG-CP-36-1 | 마운팅 코너 포스트 | 6" | ₩ 452,200 | ||
MG-SP-36-1 | 스트레이트 포스트 장착 | 18 " | ₩ 290,029 | ||
MG-SP-36-2 | 스트레이트 포스트 장착 | 18 " | ₩ 393,247 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.