항목 | 벨트 |
벨트 길이 | 12 피트 |
색상 | 파란색 |
높이 | 2" |
후크 모양 | 삼각형의 |
후크 유형 | 삼각형 |
길이 | 1 / 8 " |
자재 | 폴리 에스테르 |
측정 단위 | 쌍 |
폭 | 144 " |
함께 작동 | MFM-2-RAL, MFM-4-RAL, MFM-6-RAL, MFM-8-RAL, MFM-10-RAL, MFM-12-RAL |
선박 중량 (kg) | 4.5 |
선박 높이 (cm) | 5.08 |
선박 길이 (cm) | 0.32 |
선박 폭 (cm) | 365.76 |
HS 코드 | 5407100090 |
원산지 | US |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.