항목 | 메 자닌 안전 게이트 |
부착 유형 | 래그 볼트 |
볼트 구멍 직경 (에.) | 3 / 7 " |
색상 | 은 |
깊이 | 79 1 / 3 " |
난간 높이 | 42 1 / 3 " |
높이 | 80 " |
포함 사항 | 설치 하드웨어 |
안쪽 깊이 | 71 7 / 8 " |
안쪽 너비 | 56 " |
킥플레이트 높이 | 4" |
길이 | 48 " |
자재 | 스테인리스 강 |
최대 하중 높이 | 68 " |
중간 레일 높이 | 21 " |
전반적인 깊이 | 79 1 / 3 " |
전체 높이 | 80 " |
전체 폭 | 68 1 / 2 " |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-mezz-200-ss.pdf |
발가락 보드 높이 | 4" |
튜브 벽 두께 | 5 / 6 " |
튜브 크기 | 1 1 / 2 "X 1 1 / 2" |
UPC | 691215227438 |
사용 가능한 너비 | 56 " |
팔레트 폭 활용 | 48 " |
폭 | 68 1 / 2 " |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 색상 | 깊이 | 난간 높이 | 높이 | 안쪽 깊이 | 안쪽 너비 | 자재 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEZZ-200-DW | 108 1 / 2 " | 노란색 | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 96 " | 강철 | ₩ 3,399,989 | RFQ
| |
메즈 -200-DW-SS | 108 1 / 2 " | 은 | 79 1 / 3 " | 42 1 / 3 " | 80 " | 71 7 / 8 " | 96 " | 스테인리스 강 | ₩ 5,685,170 | RFQ
| |
MEZZ-KD-88T-93D | 96 " | 노란색 | 87 1 / 6 " | 42 2 / 3 " | 87 5 / 9 " | 82 5 / 8 " | - | 강철 | ₩ 1,758,145 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.