항목 | 안전 벨트 |
버클 어셈블리 포함 | 가능 |
색상 | 검정 |
하네스 재료 | 나일론 |
높이 | 7 / 8 " |
길이 | 13 7 / 10 " |
측정 단위 | 마다 |
프리텐셔너 유형 | Mechanical |
안전 벨트 최대. 길이 | 60 " |
안전벨트 위치 | 보편적 인 |
안전벨트 종류 | 무릎 벨트 |
폭 | 6 1 / 16 " |
함께 작동 | LTSD-V, LTSD-C, LTS-V, LTS-C |
선박 중량 (kg) | 0.9 |
선박 높이 (cm) | 2.22 |
선박 길이 (cm) | 34.8 |
선박 폭 (cm) | 15.4 |
HS 코드 | 8431200000 |
원산지 | CN |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.