항목 | 왜건 트럭 |
색상 | 초록색 |
큐빅 용량 | 5 1/2 큐 피트 |
데크 높이 | 14 " |
데크 길이 | 46 1 / 2 " |
데크 폭 | 30 " |
깊이 | 46 1 / 4 " |
손잡이 길이 | 32 1 / 2 " |
손잡이 재질 | 강철 |
폭 핸들 | 9 1 / 4 " |
높이 | 43 1 / 2 " |
길이 | 46 1 / 4 " |
자재 | 스틸, 플라스틱 |
측정 단위 | 마다 |
바퀴 수 | 4 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-lsc-3052-pcw.pdf |
측면 높이 | 7 1 / 2 " |
정적 부하 용량 | 1,000 파운드 |
타이어 건설 | 공기가 들어있는 |
타이어 크기 | 12 1 / 2 "X 3 3 / 4" |
균일한 정적 용량 | 1000의 파운드. |
사용 가능한 데크 길이 | 43 " |
사용 가능한 데크 측면 높이 | 8" |
사용 가능한 데크 너비 | 27 1 / 2 " |
휠 직경 | 12 1 / 2 " |
휠 지름 | 13 " |
휠 타입 | 공기가 들어있는 |
휠 너비 | 3 3 / 4 " |
폭 | 29 7 / 8 " |
선박 중량 (kg) | 30.6 |
선박 높이 (cm) | 110.49 |
선박 길이 (cm) | 117.48 |
선박 폭 (cm) | 75.88 |
HS 코드 | 8716805090 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 자재 | 큐빅 용량 | 데크 높이 | 측면 높이 | 타이어 크기 | 균일한 정적 용량 | 휠 직경 | 휠 너비 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSC-2448-4SD | 강철 | 9 1/3 큐 피트 | 14 " | 12 " | 12 1 / 2 "X 3 3 / 4" | 1000의 파운드. | 12 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ₩ 505,883 | ||
LSC-2448-PT | 강철 | 8 cu. ft. | 12 " | 1 5 / 8 " | 10 "X 3 1 / 2" | 500의 파운드. | 10 " | 3 1 / 2 " | ₩ 417,989 | ||
LSC-2448-SC | 강철 | 23 1/3 큐 피트 | 14 ", 35" | 1 3 / 4 " | 12 1 / 2 "X 3 3 / 4" | 300의 파운드. | 12 1 / 2 " | 3 3 / 4 " | ₩ 610,680 | ||
LSC-2448-TC | 강철 | 3 2/3 큐 피트 | 5 1 / 2 " | 3 / 4 " | 16 "X 4" | 500의 파운드. | 16 " | 4" | ₩ 356,745 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.