항목 | 로우 프로파일 머신 가드 |
부착 유형 | 볼트 켜기 |
볼라드 길이 | 36 5 / 8 " |
색상 | 은 |
지름 | 4 1 / 2 " |
학년 | 학년 304 |
높이 | 16 " |
설치 하드웨어 포함 | 아니 |
길이 | 39.5 " |
자재 | 스테인리스 강 |
마운팅 플레이트 치수 | 8 "x 8"x 5/8 " |
장착 플레이트 구멍 직경 | 0.875 " |
장착 플레이트 길이 | 8" |
장착 플레이트 폭 | 8" |
장착 스타일 | 바닥 장착 |
순 무게 | 36의 파운드 |
공칭 길이 | 2 피트 |
장착 구멍 수 | 8 |
갈비뼈 수 | 0 |
전반적인 깊이 | 8" |
전체 높이 | 16.94 " |
전체 길이 | 8" |
전체 폭 | 40.13 " |
제품 데이터 시트 | 조끼-rp-lpro-ss-36-16-4.pdf |
UPC | 691215065221 |
선박 중량 (kg) | 19.96 |
선박 높이 (cm) | 43.18 |
선박 길이 (cm) | 104.14 |
선박 폭 (cm) | 20.32 |
HS 코드 | 7326908588 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 볼라드 길이 | 전체 높이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPRO-SS-36-9-4 | 36 5 / 8 " | 8.94 " | 40.13 " | ₩ 1,176,192 | ||
LPRO-SS-48-9-4 | 48 5 / 8 " | 8.94 " | 52.13 " | ₩ 1,272,127 | ||
LPRO-SS-48-16-4 | 48 5 / 8 " | 16.94 " | 52.13 " | ₩ 1,338,382 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.