항목 | 팔레트 서버 |
생산 능력 | 1200의 파운드. |
캐스터 Dia. | 8 x 2 " |
색상 | 파란색 |
코드 길이 | 96 " |
깊이 | 67.1875 " |
포크 높이 낮추기 | 3" |
포크 길이 | 36 " |
포크 두께 | 1 1 / 2 " |
포크 너비 | 4" |
완전 용접 프레임 | 가능 |
핸들 높이 | 36 " |
손잡이 길이 | 25.13 " |
손잡이 재질 | 강철 |
높이 | 72.5 " |
길이 | 67.187 " |
잠금 캐스터 크기 | 8 "X 2" |
자재 | 강철 |
최대. 내부 스트래들 폭 | 50 1 / 2 " |
최대. 포크 사이의 폭 | 32 " |
측정 단위 | 마다 |
최소 내부 스트래들 폭 | 34 " |
최소 포크 사이의 폭 | 8" |
조작 | 115 볼트 AC |
전체 올려진 높이 | 89 " |
상 | 1 |
전원 | 전기 |
제품 데이터 시트 | Vestil-rp-ll-pmps-50-ac.pdf |
올려 진 높이 | 50 " |
전압 | 115V 교류 |
폭 | 58 " |
선박 중량 (kg) | 333.9 |
선박 높이 (cm) | 183.83 |
선박 길이 (cm) | 170.66 |
선박 폭 (cm) | 147.32 |
HS 코드 | 8428900290 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 높이 | 맥스. 여행 거리 | 전체 올려진 높이 | 전원 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LL-PMPS-50- 에어 | 72.5 " | - | 89 " | - | - | ₩ 6,040,312 | RFQ
| |
LL-PMPS-50-DC | 72.5 " | 47 " | 89 " | 전기 무선 | 12V DC | ₩ 6,040,312 | RFQ
| |
LL-PMPS-60-AC | 82.5 " | - | - | 전기 | 115V 교류 | ₩ 6,779,105 | RFQ
| |
LL-PMPS-60- 에어 | 82.5 " | - | - | - | - | ₩ 6,779,105 | RFQ
| |
LL-PMPS-60-DC | 82.5 " | 57 " | 103 3 / 4 " | 전기 무선 | 12V DC | ₩ 6,779,105 | RFQ
| |
LL-PMPS-72-AC | 96.5 " | - | 125 " | 전기 | 115V 교류 | ₩ 7,924,432 | RFQ
| |
LL-PMPS-72- 에어 | 96.5 " | - | 125 " | - | - | ₩ 7,924,432 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.